※画像は代表画像です

EA573FC-2 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531605 EA573FC-2 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531605 EA573FC-2 [Hexagon] T型レンチ エスコ 76531605

[Hexagon] T型レンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ(mm):2●軸長(mm):381●ハンドル幅(mm):76●材質:熱処理合金鋼 注文コード76531605 品番EA573FC-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥968
販売価格(税別)
880
この商品は仕様など77種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):2●軸長(mm):381●ハンドル幅(mm):76●材質:熱処理合金鋼 アズワン品番65-2147-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする