※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
[Hexagon] T型レンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):8●軸長(mm):381●ハンドル幅(mm):152●材質:熱処理合金鋼
注文コード
76531666
品番
EA573FC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):8●軸長(mm):381●ハンドル幅(mm):152●材質:熱処理合金鋼
アズワン品番
65-2147-10