[Ball Hexagon] ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様●サイズ(mm):3・4・5・6・8(5本組)●軸長(mm):300●生産国:日本 注文コード76531858 品番EA573KW-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,017
販売価格(税別)
5,470
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

工具袋付き
ボールポイント付
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
軸長300mmの超ロングタイプ

仕様●サイズ(mm):3・4・5・6・8(5本組)●軸長(mm):300●生産国:日本 商品構成セット品 アズワン品番65-2147-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする