無反動ハンマー(ソフトフェイス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76532445 品番EA575BB-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●頭重量(g):226●頭径(mm):27●全長(mm):279●打撃面:ポリマー樹脂●材質:柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) アズワン品番65-2147-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする