EA580WH ケーブルストリッパー エスコ 76533364 EA580WH ケーブルストリッパー エスコ 76533364 EA580WH ケーブルストリッパー エスコ 76533364 EA580WH ケーブルストリッパー エスコ 76533364 EA580WH ケーブルストリッパー エスコ 76533364 EA580WH ケーブルストリッパー エスコ 76533364

ケーブルストリッパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ケーブルサイズ:Φ6〜13mm●皮むき長さ:30〜100mm●全長:140mm●重量:48g 注文コード76533364 品番EA580WH
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,010円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

人間工学に基づいたハンドル形状により、握りやすくなっています。
細長い形状の為、手の届きにくいスペースでの作業に最適です
耐久性のある刃で、目詰まりや交換の手間がありません。

仕様●ケーブルサイズ:Φ6〜13mm●皮むき長さ:30〜100mm●全長:140mm●重量:48g アズワン品番65-2149-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする