エスコ
エスコの 電設工事関連
エスコの ストリッパー
エスコの ケーブルストリッパー
ケーブルストリッパー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ケーブルサイズ:Φ4.5〜29mm●全長:140mm●重量:136g●切り込み深さ:0〜3mm(調整可)
注文コード
76533425
品番
EA580WR
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,700円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,700
販売価格(税別)
¥
17,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラウンド、スパイラル、縦方向の切断が可能
仕様
●ケーブルサイズ:Φ4.5〜29mm●全長:140mm●重量:136g●切り込み深さ:0〜3mm(調整可)
アズワン品番
65-2149-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表