丸ちょうな

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 仕様●刃形状:丸●全長:280mm●刃幅:50mm●重量:600g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鋳造柄:木 注文コード76533967 品番EA588GE-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,380
販売価格(税別)
25,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

研磨する事で再使用できます。刃の斜角は15°〜20°に研ぎあげてください。

仕様●刃形状:丸●全長:280mm●刃幅:50mm●重量:600g●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、鋳造柄:木 アズワン品番65-2150-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする