エスコ
エスコの 斧
丸ちょうな
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
仕様
●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:60mm●重量:850g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー)
注文コード
76533976
品番
EA588GE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは強度も高く衝撃吸収性に優れたヒッコリーを使用しています。
仕様
●刃形状:丸●全長:450mm●刃幅:60mm●重量:850g●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(ヒッコリー)
アズワン品番
65-2150-41