エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
V型・彫刻のみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●形状:V型●全長:245mm●柄:135×22mm●刃幅:12mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃角度:60°●刃硬度:RC59-61
注文コード
76534177
品番
EA588GK-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,054
販売価格(税別)
¥
9,140
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
研磨する事で再使用できます。
耐久性があり、鋭く磨かれた刃
仕様
●形状:V型●全長:245mm●柄:135×22mm●刃幅:12mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃角度:60°●刃硬度:RC59-61
アズワン品番
65-2150-56