エスコ
エスコの 大工道具
エスコの のみ
エスコの 彫刻のみ
平のみ(狭所作業向け)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76534317
品番
EA588GM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,094
販売価格(税別)
¥
5,540
バスケットに入れる
狭い作業スペースに最適です。
ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。
仕様
●形状:平●全長:155mm●刃幅:12mm●刃長:87mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木(アッシュ)
アズワン品番
65-2150-78