丸型・彫刻のみ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76534344 品番EA588GN-102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,622
販売価格(税別)
6,020
仕様●形状:丸型●全長:250mm●刃幅:2mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄:木 アズワン品番65-2150-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする