[EA589CL-16用] 替刃

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード76535769 品番EA589CL-17A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335

EA589CL-16用替刃

仕様●刃幅:Φ45mm●刃厚:0.3mm●刃形状:45mm円形刃●重量:20g(パッケージ含む)●材質:タングステン鋼●入数:1枚入り アズワン品番65-2152-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする