エスコ
エスコの カッター
エスコの カッター替刃
エスコの その他替刃
シートカッター替刃
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
仕様
●刃長(mm):43●刃幅(mm):22●刃厚(mm):0.1●材質:鋼
注文コード
76535787
品番
EA589CS-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥666
販売価格(税別)
¥
605
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃長(mm):43●刃幅(mm):22●刃厚(mm):0.1●材質:鋼
アズワン品番
65-2152-31