エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[+] ドライバービット(ダイヤモンド付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76537214
品番
EA611G-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドコーティング
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。
仕様
●サイズ:#2●全長(mm):70●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
全長(mm)
70
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2154-49
両頭機能
片頭