エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの プラスビット
[+] ドライバービット(ダイヤモンド付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76537223
品番
EA611G-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
ダイヤモンドコーティング
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。
仕様
●サイズ:#2●全長(mm):152●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm
全長(mm)
152
先端サイズ
#2
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2154-50
両頭機能
片頭
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76537223
EA611G-18
50016575
EA611G-13
#2x152mm [+]ACRドライバービット
エスコ
1個
¥
4,580
税込
¥
5,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)