[+] ドライバービット(ダイヤモンド付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76537336 品番EA611GA-172
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,310
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドコーティング
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。

仕様●サイズ:#2●全長(mm):89●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm 全長(mm)89 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2154-61 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする