[+] ドライバービット(ダイヤモンド付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76537388 品番EA611GA-183
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,331
販売価格(税別)
1,210
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

ダイヤモンドコーティング
ビット先端部にダイヤモンド粒子を塗布することで、カムアウトを軽減します。
高硬度で耐久性があり先端形状が鋭いため、航空機メンテナンスで使用できます。

仕様●サイズ:#3●全長(mm):152●六角シャンク:1/4”●溝長:約6mm 全長(mm)152 先端サイズ#3 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2154-66 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする