エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
ナットセッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76538045
品番
EA612AX-105
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
マグネット無し
仕様
●対辺:5.5mm●外径(mm):9.5●全長(mm):65●六角シャンク:1/4”
全長(mm)
65
先端サイズ
5.5mm
差込角対辺(mm)
1/4”
アズワン品番
65-2155-38