ナットセッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76538054 品番 EA612AX-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,354
販売価格(税別)
2,140

マグネット無し

仕様●対辺:6.0mm●外径(mm):11●全長(mm):65●六角シャンク:1/4” 全長(mm)65 先端サイズ6.0mm 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2155-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする