ナットセッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 先端サイズ13.0mm 注文コード76538124 品番EA612AX-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は先端サイズなど12種類から選べます 他の種類を見る

マグネット無し

仕様●対辺:13.0mm●外径(mm):19●全長(mm):65●六角シャンク:1/4” 全長(mm)65 先端サイズ13.0mm 差込角対辺(mm)1/4” アズワン品番65-2155-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76538124 EA612AX-113 70463559 EA612AZ-413 画像準備中 ナットセッター(マグネット付) エスコ 1個 930 税込1,023 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする