プレートフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●奥行×高さ:20×14.5mm●幅:25.5mm●開口:6.5mm●使用荷重:3kg●穴径:3mm●サイズ(mm):D:3、L:7.5、W1:25.5、S1:6.5●材質:SUS304 注文コード76542419 品番EA638DL-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

バレル研磨仕上げ
取付ねじ無し

仕様●奥行×高さ:20×14.5mm●幅:25.5mm●開口:6.5mm●使用荷重:3kg●穴径:3mm●サイズ(mm):D:3、L:7.5、W1:25.5、S1:6.5●材質:SUS304 アズワン品番65-2160-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする