エスコ
シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(t)
1.1
仕様
●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):b1:8mm、b2:16mm、b3:24mm、b4:3mm、d1:M4、d2:9mm●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76542629
品番
EA638FA-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥325
仕様
●使用荷重:1.1t●サイズ(mm):b1:8mm、b2:16mm、b3:24mm、b4:3mm、d1:M4、d2:9mm●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
使用荷重(t)
1.1
アズワン品番
65-2160-76