曜日別特売

リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼

リフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDERリフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDERリフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDERリフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDERリフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDERリフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDERリフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDERリフティング・ピン セルフロック、空気圧式、熱処理鋼 - HALDER

空圧駆動により、素早く簡単に使用できる、堅牢なリフティングエレメントです。内蔵された安全機構により、圧力低下時に解除されることがなく、形状嵌合による接続が荷重を吊り上げた状態でもエレメントを確実にラッチし、最高レベルの安全性を確保します。
本リフティングピンは、自動化およびハンドリング技術分野での荷重の吊り上げに使用されます。ISO 9409-1(産業用ロボット-機械インタフェース)準拠のインタフェースを備えており、ロボットシステムに容易に組み込むことができます。空圧による解除は位置表示インジケータで監視可能です。アルミニウムハウジングにより軽量でありながら高い許容荷重を発揮し、特にロボットアプリケーションに最適です。
・ 半自動および全自動用途に最適
・ 統合された安全機能 - 圧力損失が発生しても開放されません。
・ 形状に合わせた接続による荷重がかかったときのラッチ
・ 空気圧放出を監視するオプション
・ 軽量 - ロボット用途に最大の積載能力を提供
・ ISO 9409-1インターフェースへの接続 (産業用ロボット-メカニカルインターフェース)

材質
【ピン部】熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理【本体】アルミニウム、青色酸化被膜付【バネ】ステンレス鋼【作動ユニット】アルミニウム(AI)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
24件中 1~24件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d1(mm)
寸法l1(mm)
耐荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7953839622349.0635【-0.04 -0..08】12【+0,6】35F1:3.5
¥100,430
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953840522349.0655【-0.04 -0..08】13.8【+0,6】75F1:3.8
¥101,060
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953842122349.0602【-0.04 -0..08】8【+0,6】15F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953844822349.0604【-0.04 -0..08】8【+0,6】25F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953846622349.0620【-0.04 -0..08】10【+0,6】10F1:2.7
¥99,190
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953847522349.0612【-0.04 -0..08】8.3【+0,6】15F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953849122349.0608【-0.04 -0..08】8【+0,6】50F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953851822349.0623【-0.04 -0..08】10【+0,6】25F1:2.7
¥99,190
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953852722349.0625【-0.04 -0..08】10【+0,6】35F1:2.7
¥99,190
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953854522349.0621【-0.04 -0..08】10【+0,6】15F1:2.7
¥99,190
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953857922349.0637【-0.04 -0..08】12【+0,6】50F1:3.5
¥100,430
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953860622349.0606【-0.04 -0..08】8【+0,6】35F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953861522349.0631【-0.04 -0..08】12【+0,6】15F1:3.5
¥100,430
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953863122349.0630【-0.04 -0..08】12【+0,6】10F1:3.5
¥100,430
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953864022349.0651【-0.04 -0..08】13.8【+0,6】25F1:3.8
¥101,060
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953866722349.0614【-0.04 -0..08】8.3【+0,6】25F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953871022349.0601【-0.04 -0..08】8【+0,6】10F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953877122349.0616【-0.04 -0..08】8.3【+0,6】35F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953878022349.0629【-0.04 -0..08】10【+0,6】75F1:2.7
¥99,190
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953881622349.0653【-0.04 -0..08】13.8【+0,6】50F1:3.8
¥101,060
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953882522349.0611【-0.04 -0..08】8.3【+0,6】10F1:1.5
¥98,570
¥97,980
¥107,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953884122349.0633【-0.04 -0..08】12【+0,6】25F1:3.5
¥100,430
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953885022349.0639【-0.04 -0..08】12【+0,6】75F1:3.5
¥100,430
¥99,980
¥109,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
7953885922349.0627【-0.04 -0..08】10【+0,6】50F1:2.7
¥99,190
¥98,980
¥108,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする