エスコ
シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
使用荷重・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
使用荷重(t)
1.5
仕様
●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):b1:10mm、b2:20mm、b3:30mm、b4:32mm、d1:M5、d2:11mm●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76542638
品番
EA638FA-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340
仕様
●使用荷重:1.5t●サイズ(mm):b1:10mm、b2:20mm、b3:30mm、b4:32mm、d1:M5、d2:11mm●材質:ステンレス(SUS316)
材質
ステンレス
使用荷重(t)
1.5
アズワン品番
65-2160-77