曜日別特売
EA638FA-104 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542656

EA638FA-104 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542656
EA638FA-104 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542656
EA638FA-104 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542656
EA638FA-104 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542656

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用荷重(t)4.5仕様●使用荷重:4.5t●サイズ(mm):b1:16mm、b2:32mm、b3:46mm、b4:52mm、d1:M8、d2:16mm●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76542656品番EA638FA-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥770
仕様●使用荷重:4.5t●サイズ(mm):b1:16mm、b2:32mm、b3:46mm、b4:52mm、d1:M8、d2:16mm●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレス使用荷重(t)4.5アズワン品番65-2161-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする