曜日別特売
EA638FA-107 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542683

EA638FA-107 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542683
EA638FA-107 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542683
EA638FA-107 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542683
EA638FA-107 シャックル(ステンレス製) エスコ 76542683

シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個使用荷重(t)11.5仕様●使用荷重:11.5t●サイズ(mm):b1:32mm、b2:64mm、b3:88mm、b4:101mm、d1:M16、d2:32mm●材質:ステンレス(SUS316)注文コード76542683品番EA638FA-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,580
仕様●使用荷重:11.5t●サイズ(mm):b1:32mm、b2:64mm、b3:88mm、b4:101mm、d1:M16、d2:32mm●材質:ステンレス(SUS316)材質ステンレス使用荷重(t)11.5アズワン品番65-2161-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする