シャックル(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(t)15.5 仕様●使用荷重:15.5t●サイズ(mm):b1:38mm、b2:76mm、b3:88mm、b4:120mm、d1:M20、d2:36mm●材質:ステンレス(SUS316) 注文コード76542699 品番EA638FA-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,870
この商品は使用荷重・仕様など21種類から選べます 他の種類を見る
仕様●使用荷重:15.5t●サイズ(mm):b1:38mm、b2:76mm、b3:88mm、b4:120mm、d1:M20、d2:36mm●材質:ステンレス(SUS316) 材質ステンレス 使用荷重(t)15.5 アズワン品番65-2161-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする