エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
シャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
2000
仕様
●使用荷重:2000kg●サイズ(mm):D:25、B:50、L:100●材質:ステンレス(SUS304)●重量:1590g
注文コード
76542823
品番
EA638FB-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,720
販売価格(税別)
¥
15,200
バスケットに入れる
この商品は
使用荷重・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●使用荷重:2000kg●サイズ(mm):D:25、B:50、L:100●材質:ステンレス(SUS304)●重量:1590g
材質
ステンレス
使用荷重(kg)
2000
アズワン品番
65-2161-39