エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
クイックリング(ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ(mm):A:14.2、X:85.3、Y:119.3、D:17●使用荷重(kg):2449●材質:ステンレス(SUS316)
注文コード
76543119
品番
EA638FK-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性、耐久性に優れています。
海洋、産業用に最適です。
仕様
●サイズ(mm):A:14.2、X:85.3、Y:119.3、D:17●使用荷重(kg):2449●材質:ステンレス(SUS316)
アズワン品番
65-2161-29