エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用プレートフック
プレートフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●ねじ:1/4”●奥行×高さ:27×23mm●幅:123mm●開口:26mm
注文コード
76543338
品番
EA638GF-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,101
販売価格(税別)
¥
1,910
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
線の擦れを防ぐ磨かれた丸みのあるエッジ構造
取付ねじ無し
仕様
●材質:ステンレス(SUS316)●ねじ:1/4”●奥行×高さ:27×23mm●幅:123mm●開口:26mm
アズワン品番
65-2161-82