エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイプレート
アイプレート丸カン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76544704
品番
EA638M-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,480
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
取付ねじ無し
仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:6、L:40、A1:40、A2:23、H:25.5、d:5.2、T:2.5●内径:40mm●穴径:5.2mm●使用荷重:20kg
アズワン品番
65-2163-83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76544704
EA638M-47
76544713
EA638M-48
アイプレート丸カン(ステンレス製)
エスコ
1個
¥
1,890
税込
¥
2,079
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)