曜日別特売
EA638M-48 アイプレート丸カン(ステンレス製) エスコ 76544713

※画像は代表画像です

EA638M-48 アイプレート丸カン(ステンレス製) エスコ 76544713
EA638M-48 アイプレート丸カン(ステンレス製) エスコ 76544713
EA638M-48 アイプレート丸カン(ステンレス製) エスコ 76544713

アイプレート丸カン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76544713
品番
EA638M-48
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
¥1,890

取付ねじ無し

仕様
●材質:SUS304●サイズ(mm):D:8、L:50、A1:50、A2:29、H:32、d:5.2、T:3●内径:50mm●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする