エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
4.0ton ボウシャックル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76545088
品番
EA638NF-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,997
販売価格(税別)
¥
7,270
バスケットに入れる
仕様
●使用荷重:4t●サイズ(mm):D1:36、B:70、L:138●材質:亜鉛メッキ
使用荷重(t)
4
アズワン品番
65-2164-28