0.4ton ボウシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76545133 品番EA638NF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥325
販売価格(税別)
295
仕様●使用荷重:400kg●サイズ(mm):D1:11、B:22、L:44.5●材質:亜鉛メッキ 使用荷重(t)0.4 アズワン品番65-2164-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする