薪割りくさび

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76546357 品番EA650DD-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●全長:170mm●重量:1.52kg●材質:鍛造炭素鋼●幅(mm):70●厚み(mm):70●入数:1 アズワン品番65-2165-88

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76546357 EA650DD-18 76546375 EA650DD-31 薪割りくさび エスコ 薪割りくさび エスコ 1個 4,350 税込4,785 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76546375
2024-02-13
用途:
薪割り
農・林・水産業

電柱サイズの丸太を30cm間隔で切ったものがあり,これを割るために購入しました。ただ,片手で使う少し大きいハンマー程度では思っていた以上に割れません。両手で振り下ろす大きなものなら割ることができます。でも,これではまさかりで割った方が早い。あくまでも,比較的やわらかい木限定のように思います。あと,十分に乾燥している必要もあります。生木では難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする