薪割りくさび

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76546375 品番EA650DD-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途巻き割り 仕様●幅(mm):76.2mm●長さ(mm):165mm●厚み(mm):76.2mm●入数:1●材質:鍛鋼●重量:1.5kg アズワン品番65-2165-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76546375
2024-02-13
用途:
薪割り
農・林・水産業

電柱サイズの丸太を30cm間隔で切ったものがあり,これを割るために購入しました。ただ,片手で使う少し大きいハンマー程度では思っていた以上に割れません。両手で振り下ろす大きなものなら割ることができます。でも,これではまさかりで割った方が早い。あくまでも,比較的やわらかい木限定のように思います。あと,十分に乾燥している必要もあります。生木では難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする