熊手スペア・大(ジョイント式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76546427 品番EA650RD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560
仕様●先端幅(mm):450●全長(mm):500●材質:竹、PP●重量(g):250 アズワン品番65-2165-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする