ブロワー(精密機器用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76546524 品番EA653B-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400

100cc大容量ポンプによる強力噴射でゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー
ブロアー本体に立体的なライン形状を施しており、ポンピング時に滑りにくくしっかりと握ることができます。
ノズル先端まで全てソフトなシリコン素材のため、使用時に機材と接触してしまうような場面でも、傷をつける心配がありません。
ブロアーの底部を幅広のスタンド形状にしており、テーブルの上などに安定して置くことができます。
独自の3穴吸気口により大容量のポンピングをストレスなく行うことができます。
ノズル付け根には持ち運びに便利なストラップホールを設けており、紐などを括り付けることができます。

仕様●ポンプ径(mm):約Φ55●ノズル長(mm):30●全長(mm):約140●材質:シリコンゴム アズワン品番65-2166-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする