LANケーブルテスター(親機・子機タイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76547468 品番EA712AF-34
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,260
販売価格(税別)
26,600

PoEの有無を数秒で確認できます。
電圧が12〜36V(A class接続)または45〜78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。
IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。
UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。
自動・手動スキャンの両方に対応しています。

仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書 アズワン品番65-2167-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする