プロトラクター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●分度器部分:直径210mm●目盛:0〜180°●最小目盛:0.5°●竿全長:385mm(300mm目盛付)●重量:500g●材質:ステンレス 注文コード76549114 品番EA720WP-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,200
販売価格(税別)
22,000
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

300mm定規付
角度測定が簡単にできます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

仕様●分度器部分:直径210mm●目盛:0〜180°●最小目盛:0.5°●竿全長:385mm(300mm目盛付)●重量:500g●材質:ステンレス アズワン品番65-2170-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロトラクターの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/111_1/
2023-02-02

「角度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする