20-100Nm トルクレンチ(アジャスタブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76550715 品番EA723S-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,420
販売価格(税別)
72,200

ヘッド交換式のトルクレンチ。
ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができます。
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利です。
所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。

仕様●トルク範囲(N.m):20〜100●最小目盛(N・m):2.5●全長(mm):370●重量(g):965●ヘッド差込角:9×12mm●精度:±3% 全長(mm)370 質量(g)965 差込角(mm)9×12 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜100 最小目盛(N・m)2.5 アズワン品番65-2171-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする