T20 Torxヘッド(14x18mmジョイント用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76550916 品番EA723VW-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,756
販売価格(税別)
7,960

EA723VE-4用
インサートツールの安全ピンにより、安全な作業を保証しつつ、素早く工具の交換ができます。

仕様●サイズ:T20●サイズ(幅×厚み)mm:32×12●全長(mm):65●ヘッド差込角:14×18mm アズワン品番65-2172-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする