曜日別特売
EA723WC-2 1 -5N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ 76551029

1 -5N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード76551029品番EA723WC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,620
販売価格(税別)
24,200

RoHS対応品
アジャスタブル型
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。

仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):1~5●最小目盛(N・m):0.05●全長(mm):193.5●重量(g):270●精度:±3%アズワン品番65-2172-48RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする