2 -10N・m(1/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):2〜10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):195●重量(g):190●精度:±3% 注文コード76551135 品番EA723WE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,320
販売価格(税別)
21,200
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):2〜10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):195●重量(g):190●精度:±3% アズワン品番65-2172-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする