5 -25N・m(3/8DR) トルクレンチ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76551153 品番EA723WE-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,000
販売価格(税別)
20,000

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
RoHS対応品
アジャスタブル型
メタルグリップ。
頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。

仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5〜25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3% アズワン品番65-2172-54 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする