トルクレンチ(ヘッド交換式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●ヘッド接続径(mm):Φ15●トルク範囲(N.m):10〜50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):235●重量(g):370●精度:±3% 注文コード76551354 品番EA723WG-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,540
販売価格(税別)
21,400
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き

仕様●ヘッド接続径(mm):Φ15●トルク範囲(N.m):10〜50●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):235●重量(g):370●精度:±3% アズワン品番65-2172-61 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする