トルクレンチ(大型車用)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76551939 品番 EA723WH-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥211,640
販売価格(税別)
192,400

大型車ホイールナットの締付け作業用
約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。
二人がかりの作業が『一人』で行えます。
ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。
左右ねじ対応
RoHS対応品
アジャスタブル型
ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。
トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。
動力源(エア・電気)不要。

寸法(mm)870×480×200(H) 質量(kg)本体:20/専用トルクレンチ:2 精度(%)±5 主な用途大型車用 最小目盛(N・m)5 差込角(inch)1 アズワン品番65-2173-27 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク設定範囲(N・m)400〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする