ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●目盛(mm):0.01●測定範囲(mm):0〜5●目盛仕様:±0〜100●ダイヤル径(mm):58●全長(mm):112●取付軸径:Φ8mm●測定子の長さ:21mm●材質:本体:スチール測定子先端:超硬●戻り誤差:3μm●測定力:1.5N以下●長針1回転:1mm●1/10回転隣接誤差:8μm●全測定範囲指示誤差:±16μm●繰返し精密度:3μm●重量:190g●付属品:裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 注文コード76552867 品番EA725MA-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,370
販売価格(税別)
6,700
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等変位測定に。
目量0.01mmの最も一般的なダイヤルゲージです。
リミット針を装着
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。

仕様●目盛(mm):0.01●測定範囲(mm):0〜5●目盛仕様:±0〜100●ダイヤル径(mm):58●全長(mm):112●取付軸径:Φ8mm●測定子の長さ:21mm●材質:本体:スチール測定子先端:超硬●戻り誤差:3μm●測定力:1.5N以下●長針1回転:1mm●1/10回転隣接誤差:8μm●全測定範囲指示誤差:±16μm●繰返し精密度:3μm●重量:190g●付属品:裏ふた(平タイプ・耳金付タイプ)2種類 アズワン品番65-2174-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする