ピッチゲージ (メトリック・ウィットワース)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード76553165 品番EA725SA-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740

ミリねじ(60°)20枚、ウィットねじ(55°)28枚

仕様●材質:スチール●重量(g):85●枚数:52枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:ウィット:4G 2・1/4 2・1/2、4 1/2G 1・7/8 2、5G 1・5/8 1・3/4、6G 1・3/8 1・1/2、7G 3/8 1・1/4、8G 1、9G 1/8、10G 3/4、11G 5/8、12G、13G、14G、16G 3/8、18G 5/16、19G、20G 1/4、22G、24G 3/16、25G、26G、28G、30G、32G、36G、40G、1/8、48G、60G、62Gメトリック:0.4、0.5、0.7、0.75、0.8、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0 アズワン品番65-2173-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピッチゲージの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/099/
2022-09-30

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする