エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの スクリューピッチゲージ
ピッチゲージ (UNC)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
76553174
品番
EA725SA-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,474
販売価格(税別)
¥
1,340
バスケットに入れる
UNCねじ(60°)22枚
仕様
●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
アズワン品番
65-2174-01